Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TS95C71X Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8284945
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     331-1165
EAN/GTIN:
     4017337331475
Saro TS95C71X - Herd - freistehend - Breite: 90 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 85 cm - Klasse A+ - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Produkttyp
Herd - Gas
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
117 Liter
Hersteller
Saro
Modell
TS95C71X
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse A+
Türtyp
Glastür
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Zündungsart
Elektrik
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Gassicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech ¦ Backblech
Gitter-Material
Gusseisen
Abmessungen und Gewicht
Breite
90 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Gewicht
80 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
1800 W
Spannung
230 V
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Rostfreier Edelstahl
Kochfeld Details
1 x Gas - 1000 W ¦ 2 x Gas - 1750 W ¦ 1 x Gas - 3000 W ¦ 1 x Gas - Wok - 4250 W
Kochfeldtyp
Gaskochfeld - 5 Kochfelder
Heizelementtyp
Gas
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Mechanisch
Automatische Zündung
Backofen, Kochfeld
Lage der Regler
Frontpaneel
Backofen
Backofentyp
Gasofen - Multifunktionsofen - 117 Liter - Klasse A+
Grill-Leistung
1800 W
Anzahl der Garstufen des Geräts
4
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Ofenfenster
Ja
Türfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 903,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,27*
€ 1.229,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.023,27*
€ 1.217,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 976,46*
€ 1.161,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,05*
€ 1.123,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 903,65*
€ 1.075,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.