Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DÖRR MK-48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8259779
Hersteller:
     Dörr
Herst.-Nr.:
     386015
EAN/GTIN:
     4000461078927
Ideal zum Ausrichten von Kameras in Kombination mit der DÖRR Baumschraube für Wildkameras.
DÖRR MK-48 - Stativkopf
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
4.8 cm
Gewicht
42 g
Produkttyp
Stativkopf
Stativ
Unterstützte Geräte
Kamerafalle
Max. unterstütztes Gewicht
1.5 kg
Kopf
Kopftyp
Kugelzapfen
Stativmontage
Steckerbuchse, 1/4 Zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.