Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emerio FN-114204 Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8232670
Hersteller:
     Emerio
Herst.-Nr.:
     FN-114204
EAN/GTIN:
     7350034659822
Suchbegriffe:
Tischventilator
tischventilator
Emerio FN-114204 - Lüfter - zum Aufstellen - 40 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Luftmenge
3658.8 m3/h
Besondere Merkmale
Einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk, einstellbarer Neigungskopf
Herstellergarantie
Garantie
2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
Directive 2009/125/EC, Directive 2012/19/EU, Directive 206/2012/EU, EN 50564:2011, IEC 60879:1986, EN 60704-1:2010
Energieversorgung
Stromverbrauch
45 W
Spannung
220 - 240 V / 50/60 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
44 cm
Tiefe (Versand)
43.5 cm
Höhe (Versand)
55 cm
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
56 dB
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
40 cm
Klingenanz.
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.