Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiebel Eltron ETS 700 Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8203286
Hersteller:
     Stiebel Eltron
Herst.-Nr.:
     236429
EAN/GTIN:
     4017212364291
Suchbegriffe:
Speicherheizgeräte
Wärmespeicher
speicherheizgeräte
Die ETS Plus-Modelle zeichnen sich durch eine besonders hohe Wärmeleistung bei geringem Platzbedarf aus. Mit Ihrem hohen Wärmerückhaltevermögen können die Wärmespeicher auch längere Ladepausen überbrücken und besonders den sogenannten Überschussstrom nutzen. Mit Hilfe des integrierten Reglers kann die Raumtemperatur per Wochentimer genau geregelt werden. Wird gelüftet, schaltet sich die Heizung automatisch ab.
Stiebel Eltron ETS 700 Plus - Heizelement - Wandbefestigung - 7 kW - Alpine White
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Wandbefestigung
Farbe
Alpine White
Produkttyp
Heizelement
Funktionen
Heizung
Heizkapazität
7 kW
Heizmethode
Konvektion
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Fernbedienung
Abmessungen und Gewicht
Breite
148 cm
Tiefe
27.5 cm
Höhe
65 cm
Gewicht
72 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
7 kW
Spannung
400 V / 50 Hz
Nennstrom
10.1 A
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Typ
LCD-Bildschirm
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
34 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.927,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.176,11*
€ 2.589,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.142,54*
€ 2.549,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.036,30*
€ 2.423,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.979,83*
€ 2.356,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.927,63*
€ 2.293,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stiebel Eltron
238728
ab € 91,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.