Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech USM-110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8183560
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     USM-110A-BR120
EAN/GTIN:
     k.A.
Advantech USM-110 - Digital Signage-Player - 2 GB / 16 GB - ARM Cortex-A17 - Android 6.0 - 4K UHD (2160p) - Orange/Grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15.6 cm
Tiefe
11.2 cm
Höhe
2.8 cm
Gewicht
430 g
Farbe
Orange/Grau
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, seriell
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Android 6.0
Ohne Lüfter
Ja
Prozessor
Typ
Cortex-A17
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
ARM
RAM
Technologie
DDR3L SDRAM
Installierte Anzahl
2 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, BSMI, CB, CCC, FCC
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Video
Auflösung
4K UHD (2160p)
Wiedergabeformate
MPEG-4, MPEG-2, MPEG-1, VC-1, H.264, VP8, AVS, H.265, MVC
Software
Software inbegriffen
WISE-Paas/SignageCMS
Konnektivität
Verbindungen
2 x HDMI ¦ 4 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Seriell ¦ USB host - micro-USB
Stromversorgungsgerät
Ausgang
12 V
Videoausgang
Grafikprozessor
ARM Mali-T764
Speicher / Speicherkapazität
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Integrierter Flash-Speicher
16 GB
Digitalspeicher
Kapazität
16 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,25*
€ 290,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,81*
€ 286,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,99*
€ 282,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,43*
€ 276,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,77*
€ 252,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.