| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8172787 Herst.-Nr.: D70125 EAN/GTIN: 7640186411257 |
| |
|
| | |
| Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Das hochauslösende Display wird zudem entspiegelt und sorgt für klare Sicht. Die Screen Protector Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Die Screen Protectors von DICOTA werden mit modernsten Präzisionsmaschinen hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Größe zugeschnitten. Eine perfekte Passgenauigkeit ist garantiert. Die Montage des Protectors ist äußerst einfach. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Tablets. Sie kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. DICOTA Anti-glare Filter - Bildschirmschutz für Tablet - Folie - 9.7" - durchsichtig - für Samsung Galaxy Tab S3 (9.7 Zoll) Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 16.5 cm | | Höhe | 23.3 cm | | Gewicht | 10 g | | Farbe | Durchsichtig | | Produkttyp | Bildschirmschutz - Folie | | Produktmaterial | PET | | Schutz | Kratzfest, blendfrei | | Dicke | 0.23 mm | | Bestimmt für | Tablet | | Bildschirmgröße Kompatibilität | 9.7" | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Samsung Galaxy Tab S3 (9.7 Zoll) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, Blendschutzfilter, Blickschutzfilter für Tablet, Blickschutzfolie für Tablet, Tablet Blickschutzfilter, Tablet Blickschutzfolie, Displayfolie für Laptops, Displayfolie für Notebooks, Displayschutzfolie (Notebooks), Displayschutzfolie (Tablet-PCs), Displayschutzfolie für Laptops, Displayschutzfolie für Notebooks, Schutzfolie für Laptops, Schutzfolie für Notebooks, Tablet Displayschutzfolie, bildschirmfilter dicota, bildschirmfilter |
| | |
| |