Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser SL Handheld Set DW-3-EU R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8158845
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     505888
EAN/GTIN:
     4044155086546
Im SL Handheld Set sind das Handheld-Mikrofon, ein stationärer Empfänger und alles, was zur Installation und Nutzung erforderlich ist, enthalten. Weiterhin ist die MME 865 Kondensator-Kapsel enthalten. Dabei handelt es sich nicht um irgendeine Mikrofon-Kapsel, sondern um die beste Kapsel für Sprachanwendungen.
Sennheiser SL Handheld Set DW-3-EU R - Mikrofonsystem
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Drahtloses Mikrofonsystem
Lokalisierung
Indonesien, Indien, Europa
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragetasche, Netzteil, Rack-Montage-Empfänger, Rack-Montage-Kit, Handsender
Verbindungen
Anschlusstyp
Audio Line-Out (XLR) ¦ Audio Line-Out (RCA Phono x 2) ¦ Netzwerk (RJ-45) ¦ 2 x Antenne (R-SMA)
Drahtlose Verbindung
Funkfrequenzbereich
1.88 - 1.9GHz
Mikrofon
Anschlusstechnik
Kabellos
Empfindlichkeit
1.6 mV/Pascal
Verhältnis von Signal zu Geräusch
90 dBA
Dynamischer Bereich
120 dBA
Max. Schalldruck
152 dB
Total Harmonic Distortion (THD)
0.1%
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Mikrofontechnologie
Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.011,72*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.011,72*
€ 1.203,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.007,36*
€ 1.198,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 986,78*
€ 1.174,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 961,16*
€ 1.143,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 919,72*
€ 1.094,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.