Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell HSF1630E Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8135796
Hersteller:
     Kaz
Herst.-Nr.:
     HSF1630E4
EAN/GTIN:
     4022167202505
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
stand-ventilator honeywell
stand ventilator
Honeywell HSF1630E - Lüfter - zum Aufstellen - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Einstellbare Höhe
Luftstromsteuerung
90°-Schwenk
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
3.7 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
45 W
Kabellänge
1.8 m
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
14 cm
Tiefe (Versand)
48.5 cm
Höhe (Versand)
62.5 cm
Gewicht (Versand)
4.92 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Geräuschentwicklungsdaten
Sound Pressure Level (SPL)
51 dB
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,10*
€ 63,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,75*
€ 59,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.