| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-8134041 Herst.-Nr.: TC-2A4-LI EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit diesem kompakten und praktischen USB Netzteil können Sie iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zu Hause oder unterwegs aufladen. Felixx Premium - Netzteil - 2.4 A (USB) - auf Kabel: Lightning Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Netzteil | Verschiedenes | Enthaltene Kabel | Lightning-Kabel - 1 m | Stromversorgungsgerät | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | | Geleistete Netzspannung | 5 V | | Elektrischer Strom max. | 2.4 A | | Eingangsanschlüsse | Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16) | | Ausgabeanschlussstellen | 4-polig USB Typ A | | Anschluss für abnehmbares Kabel Typ | Lightning |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Solarladegerät, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, iphone ladekabel 1m schwarz, iphone datenkabel, iphone datenkabel 1m |
| | |
| |