Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avaya J139 IP Phone 3PCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8097611
Hersteller:
     Avaya
Herst.-Nr.:
     700513917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Das Avaya J139 IP Telefon ist ein kostengünstiges IP Telefon der Einstiegsklasse, das den Bedarf an sicherer, einfacher Sprachkommunikation für Benutzer in großen, mittleren und kleinen Unternehmen abdeckt. Es eignet sich besonders für Anwender, die ein geringeres Gesprächsaufkommen haben und mit minimalerem Leistungsumfang auskommen. Ideal für Benutzer, die ein Telefon als eines von vielen nützlichen Kommunikationswerkzeugen betrachten und sich auf gemeinsame und einfach zu bedienende Funktionen wie Halten, Vermitteln, Konferenz, Weiterleiten, Anruf parken/wieder aufnehmen verlassen.
Avaya J139 IP Phone 3PCC - VoIP-Telefon - SIP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
VoIP-Telefon
Kompatible Plattformen
Avaya IP Office, Avaya Aura
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Wandmontage möglich, auf dem Tisch
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - Farbe
Diagonalabmessung
7.1 cm (2.8")
Bildschirmauflösung
320 x 240 Pixel
Anzeigestelle
Telefon
Telefonmerkmale
Position des Wählers
Telefon
Anzeigen
Anzeige eingegangener Sprachnachrichten, Anzeige für den Leitungsstatus
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Rufweiterleitung, Halten
Freisprecheinrichtung
Ja
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
SRTP
Hauptmerkmale
Integrierter Ethernet-Switch
Voice Codecs
G.711, G.722, G.729ab, G.726, Opus
Anz. Netzwerkanschlüsse
2 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP
Sicherheit
TLS
Netzwerkmerkmale
Class 1 PoE
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung
Ja
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,18*
€ 103,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.