Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaiser Desktop Lighting Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-8022973
Hersteller:
     Kaiser Fototechnik
Herst.-Nr.:
     5850
EAN/GTIN:
     4001072058506
Kaiser Desktop Lighting Kit - Leuchtenkopf - 1 Köpfe x 96 Lampe - LED - AC
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20 cm
Tiefe
14 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
335 g
Gerätetyp
Leuchtenkopf
Stromversorgung
Eingangsspannung
AC 120/230 V
Kabel
Kabel
Stromkabel - 1.9 m
Kit-Komponenten
Kit-Komponenten
1 x Leuchtenkopf ¦ 1 x klappbare Halterung ¦ 1 x Fuß ¦ 1 x Montage-Adapter
Beleuchtungssystem
Klasse
Kontinuierlich
Betrieb
AC
Kontinuierliche Lichtquelle
LED
Standfuß im Lieferumfang enthalten
Ja
Kopf
Farbtemperatur
5600 K
Anz. Köpfe
1
Anz. Leuchten
96
Enthaltener Lichtwandler
Diffusionsfilter
Lichtleistung in LUX
480 (1 m)
Strahlwinkel
110°
Leuchten
Leuchten
(96) x kontinuierlich - LED - 5600 K
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,57*
€ 69,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,17*
€ 65,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.