Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GALAXY Gear 360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Gear 360 Actionsport-Kamera 25,9 MP Full HD CMOS WLAN 152 g
Samsung Gear 360 Actionsport-Kamera 25,9 MP Full HD CMOS WLAN 152 g
Samsung Gear 360 Actionsport-Kamera 25,9 MP Full HD CMOS WLAN 152 g
Samsung Gear 360 Actionsport-Kamera 25,9 MP Full HD CMOS WLAN 152 g
Samsung Gear 360 Actionsport-Kamera 25,9 MP Full HD CMOS WLAN 152 g
Artikel-Nr.:
     C1006-8007892
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-C200NZWAAUT
EAN/GTIN:
     8806088394626
Samsung GALAXY Gear 360 - Action-Kamera - 4K / 30 BpS - 15.0 MPix - NFC, Wi-Fi, Bluetooth - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Action-Kamera - 4K
Typ des optischen Sensors
Dual CMOS
Digital-Video-Format
H.265
Größe des optischen Sensors
11 mm (1/2.3")
Schnittstelle
USB 2.0, NFC (Near Field Communication), IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.1
Sensorauflösung Camcorder
15.0 MPix
Sensoren
Beschleunigungssensor, Drehungssensor
Bildprozessor
DRIMeVs
Max. Videoauflösung
3840 x 1920
Bildaufnahmeformat
JPEG
Interpolierte Fotoauflösung des Camcorders
30.0 MPix
Konnektivitätseigenschaften
Fernbedienung über Mobilgeräte, Live-Fernansicht, Wireless Image Transfer
Bildrate (max. Auflösung)
30 BpS
Verschiedenes
Schutz
Spritzwassergeschützt, staubabweisend
Batterie
Batterietyp
Herstellerspezifisch
Details
1350 mAh (inbegriffen)
Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv f/2.0 - Fischauge
Fokuseinstellung
Fixfokus
Max. Sichtwinkel
180 Grad
Zusätzliche Funktionen
Zusätzliche Funktionen
Zeitrafferaufnahme, Schleifenaufnahme, 360° sphärische Erfassung
Abmessungen und Gewicht
Breite
6.67 cm
Tiefe
5.63 cm
Höhe
6.01 cm
Gewicht
152 g
Verbindungen
Anschlusstyp
USB 2.0
Zweites Objektivsystem
Typ
Fischaugenobjektiv - f/2.0
Fokuseinstellung
Fixfokus
Aktionskamerafunktionen
Merkmale
Zeitverzögerte Aufnahme
Kameratyp
Montierbar
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Installiertes RAM
1 GB
Unterstützte Speicherkarten
microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Speicherkartensteckplatz
microSD-Karte
Max. unterstützte Speicherkartengröße
200 GB
Speicherkarte enthalten
Nein
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,74*
€ 125,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,47*
€ 124,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.