| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7676575 Herst.-Nr.: 48009 EAN/GTIN: 4043718205349 |
| |
|
| | |
| Dieses 2in1 Mini Stativ hat eine Höhe von ca. 19cm und wiegt ca. 127 Gramm, Gummifüße verhindern das Verkratzen der Oberfläche und die integrierte Schraubzwinge bietet einen sicheren Halt. Ideal für die Montage an Geländer, Ästen, Tischplatten, u.v.m. geeignet. Das Stativ ist perfekt geeignet als Zubehör zu Ihrer Kamera, z.B. für Digitalkameras, Filmkameras (35mm) und Webcams mit genormtem Gewinde. INLINE - Einspannhalterung Weitere Informationen: Allgemein | Gewicht | 127 g | | Farbe | Schwarz | | Produkttyp | Einspannhalterung | | Transportlänge | 19 cm | Stativ | Unterstützte Geräte | Kamera, Action-Kamera | | Merkmale | Ausklappbare Beine | | Max. Betriebshöhe | 19 cm | | Max. unterstütztes Gewicht | 500 g | Kopf | Kopftyp | Kugelzapfen | | Stativmontage | 1/4"-20 Schraube |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |