Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

INLINE Antenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7676570
Hersteller:
     Intos Electronic
Herst.-Nr.:
     46230
EAN/GTIN:
     4043718099511
INLINE - Antenne - Dipol, Draht - Fernseher, Radio - Wandmontage möglich
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dipol, Draht
Breite
1.8 m
Höhe
1.8 m
Gewicht
47 g
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Fernseher, Radio
Platzierung / Montage der Antenne
Wandmontage möglich
Antenne
Kompatibilität
FM, VHF
Scheinwiderstand
75 Ohm
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - IEC-Anschluss
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.