Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger Affiliate Mappe mit Reißverschluss für Tablet / Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7661020
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601360
EAN/GTIN:
     7613329021828
Suchbegriffe:
Arbeitsmappe
Businessmappe
Collegemappe
Konferenzmappe
Mit diesem Organizer lassen sich Accessoires wie Kabel, Stifte, USB-Sticks und Visitenkarten sowie ein 10'' Tablet ordentlich und griffbereit verstauen.
Wenger Affiliate - Mappe mit Reißverschluss für Tablet / Zubehör - Polyester - Heizkörper - 10"
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
26 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
35 cm
Gewicht
940 g
Farbe
Heizkörper
Material
Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
3 Jahre
Tragetasche
Typ
Mappe mit Reißverschluss
Mitgeliefertes Zubehör
A4-Notepad
Zusätzliche Fächer
Handy, Stifte, Visitenkarten, externe Tasche, Schnüre, Vier-Ring-Ordner
Empfohlene Verwendung
Für Tablet / Zubehör
Schutz
Kratzfest
Verschlussart
Reißverschluss
Gepäckvolumen
5 Liter
Bildschirmgröße Kompatibilität
25 cm (10")
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.