Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Panorama IN1959-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7602335
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LG-IN1959-B
EAN/GTIN:
     5019738330629
IN1959-B ist ein komplettes Kit, bestehend aus einer MIMO-Mobilfunk-Panelantenne mit GPS und einem kompletten Satz von Verlängerungskabeln, die sofort mit einer Reihe von gängigen LTE-Routern verwendet werden können. Sie besteht aus 3 Elementen; zwei isolierte Hochleistungsantennenelemente bieten MIMO/Diversity bei Mobilfunk-/LTE-Frequenzen und die Hochleistungs-GPS-Antenne mit integriertem LNA und hochwertiger Filterung bietet eine unvergleichliche Positionierungsgenauigkeit. Diese Antenne benötigt keine metallische Grundplatte und behält auch bei Montage auf nichtmetallischen Oberflächen ein hohes Leistungsniveau bei. IN1959-B enthält außerdem einen kompletten Satz von 5 Verlängerungskabeln; zwei verlustarme, doppelt geschirmte Kabel mit SMA-Steckern für Mobilfunk/LTE und ein RG174-Kabel mit SMA-Stecker für GPS.
Panorama IN1959-B - Antenne - Dome - Navigation, Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Dome
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon
Antenne
Kompatibilität
GPS, LTE, 3G, 4G, GNSS
Funktionen
IP66, Grundplatten-unabhängig, 2x2 MiMo
Frequenzbereich
698 - 2700 MHz
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 166,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,71*
€ 244,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,86*
€ 224,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,03*
€ 217,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,26*
€ 197,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.