Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Computer Module


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7602273
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E402161
EAN/GTIN:
     0815335026843
Elo Computer Module - Digital Signage-Player - 8 GB - Intel Core i7 - SSD - 128 GB - Windows 10 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
42.8 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
3.12 kg
Farbe
Schwarz
Kompatibilität
Intel vPro
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
Gigabit Ethernet, USB 3.0, HDMI
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Windows 10
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i7
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I7-6700
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
8 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Abstandshalter
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, CB, FCC, AS/NZS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 4 x USB 3.0 ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker ¦ HDMI-Ausgang
Stromversorgungsgerät
Stromquelle
Integrierte Stromversorgung
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 530
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
41.9 cm
Transporttiefe
53.5 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
4.75 kg
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,08*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.394,32*
€ 1.659,24
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.369,17*
€ 1.629,31
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.328,74*
€ 1.581,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.301,11*
€ 1.548,32
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.267,08*
€ 1.507,83
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.