| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7595562 Herst.-Nr.: 3BN77020CA EAN/GTIN: 3326744924295 |
| |
|
| | |
| Die Alcatel-Lucent 8379 DECT IP-IBS bildet eine robuste Infrastruktur für Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) sowohl in Gebäuden als auch im Außenbereich und gewährleistet damit überall Konnektivität für mobile Mitarbeiter. Sie bietet hervorragende Sprachqualität auch in schwierigen Umgebungen. Die Basisstationen sorgen im Verbund mit Alcatel-Lucent DECT-Telefonen für die Bereitstellung professioneller Kommunikationsfunktionen (z. B. Namenswahl und Verwaltung mehrerer Leitungen) von Alcatel Lucent Communication Servern. Die so entstehende Lösung ermöglicht einen kostengünstigen Betrieb in Unternehmen beliebiger Größe. Die exzellente Sprachqualität wird ergänzt durch einfachen Betrieb in KMU, in Campus-Bereichen sowie in industriellen oder explosionsgefährdeten Umgebungen. Die Basisstationen benötigen lediglich kostengünstige digitale Twisted-Pair-Konnektivität und werden durch die Communication Server zentral verwaltet. Alcatel-Lucent 8379 DECT IBS for external antennas - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - IP-DECT\GAP Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon | Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Netzadapter | Telefonmerkmale | Norm für schnurlose Telefone | IP-DECT\GAP | | Max. Hörer-Betriebsabstand | 50 m | | Max. Handgerätentfernung (im Freien) | 300 m | Abmessungen & Gewicht (Basis) | Breite | 17 cm | | Tiefe | 4.5 cm | | Höhe | 21.5 cm | | Gewicht | 440 g | IP-Telefonie | Voice Codecs | G.726 | | VoIP | Ja |
|
| | |
| | | |
| |