Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcatel-Lucent 8378 DECT IP-xBS OUTDOOR with external antennas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Alcatel-Lucent 8378 1880 - 1900 MHz Weiß
Artikel-Nr.:
     C1006-7595560
Hersteller:
     Alcatel
Herst.-Nr.:
     3BN67367AA
EAN/GTIN:
     3326744924349
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
alcatel dect basisstation
dect basisstation
Alcatel-Lucent 8378 DECT IP-xBS bietet eine robuste Infrastruktur für Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) in Gebäuden und Außenbereichen, um überall die Mobilität der Mitarbeiter sicherzustellen. Die einzigartige Senderabstimmungsfunktionalität und die Synchronisierung über die Luft sorgen auch in schwierigen Bereichen für eine gute Netzabdeckung und hervorragende Sprachqualität an jedem Ort. Die IP-xBS Basisstationen sorgen in Verbindung mit den Alcatel-Lucent DECT-Telefonen für professionelle Kommunikationsfunktionen (z. B. Namenswahl und Verwaltung mehrerer Leitungen), die über die ALE-Kommunikationsserver bereitgestellt werden. Die 8378 IP-xBS-Lösung bietet einen kostengünstigen Betrieb für alle Größen von Unternehmen. Sowohl kleine Zweigstellen, KMU als auch große Unternehmen mit mehreren Standorten, die über vernetzte Kommunikationsserver verfügen, profitieren von ausgezeichneter Sprachqualität und leichter Bedienbarkeit. Die Basisstationen nutzen für die Sprachübertragung das IP-Netz und werden durch die Kommunikationsserver zentral verwaltet, ohne dass das IP-Netz entsprechend angepasst werden muss.
Alcatel-Lucent 8378 DECT IP-xBS OUTDOOR with external antennas - Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon - IP-DECT\GAP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Basisstation für schnurloses VoIP-Telefon
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter
Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone
IP-DECT\GAP
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
21 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
36.5 cm
Gewicht
1.1 kg
IP-Telefonie
Netzwerkprotokolle
Link Layer Discovery Protocol (LLDP)
Voice Codecs
G.729ab, G.711u, G.711a
Servicequalität
IEEE 802.1Q (VLAN), IEEE 802.1p, Diffserv pro Gerät (QoS)
IP-Adressenzuweisung
DHCP, statisch
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10/100Base-TX
Netzwerkmerkmale
Class 2 PoE
VoIP
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.043,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.118,48*
€ 1.330,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.113,05*
€ 1.324,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,08*
€ 1.284,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,31*
€ 1.262,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,03*
€ 1.241,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.