Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amplicomms PowerTel 2700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7573090
Hersteller:
     Audioline
Herst.-Nr.:
     908300
EAN/GTIN:
     4250711908300
Suchbegriffe:
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Schnurlostelefon
Amplicomms PowerTel 2700 - Schnurlostelefon mit Rufnummernanzeige - DECT
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Schnurlostelefon
Gesamtanzahl der drahtlosen Handgeräte
1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Platzierung/Befestigung
Auf dem Tisch
Hörgerät-kompatibel
Ja
Enthaltene Kabel
Telefonleitungskabel
Zubehör im Lieferumfang
Netzadapter, Telefonladeständer
Batterie
Technologie
Wiederaufladbar
Batterie
3 x Batterie - Typ AAA
Mitgelieferte Anzahl
3
Standby-Zeit
Bis zu 100 Std.
Gesprächszeit
Bis zu 600 Min.
Anzeige
Typ
LCD-Anzeige - einfarbig
Anzeigensprachen
Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Türkisch
Anzeigestelle
Hörer
Hintergrundbeleuchtet
Ja
Telefonmerkmale
Zusätzliche Funktionen
Eingebaute Uhr, Alarm, Intercom, Eco-Modus, HD-Audio
Norm für schnurlose Telefone
DECT
Max. Hörer-Betriebsabstand
50 m
Max. Handgerätentfernung (im Freien)
300 m
Position des Wählers
Hörer
Wählerbetriebsarten
Puls, Ton
Lautstärkeregelung
6 Stufen
Klingelzeichen
10
Max. unterstützte Hörer
5
Anzeigen
Visuelle Klingel-Leuchtanzeige
Konferenzfähig
Ja
Anrufservices
Caller-ID, Rufweiterleitung
Anruferkennungstyp
Rufnummernanzeige
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonspeicher
Speicher für angewählte Nummern
10
Speicher für Anruferkennung
50 Namen und Nummern
Kapazität des Telefonbuchs
100 Namen und Nummern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,84*
€ 85,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.