Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNOLD Silverline 86825


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7542775
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     86825
EAN/GTIN:
     4011689868252
Suchbegriffe:
Stand-Ventilator
Standventilator
50 watt 40cm standventilator
stand ventilator
Der Standventilator Silverline sorgt in Windeseile für frische Luft. Mit der 3-stufigen Geschwindigkeitsregelung wird die gewünschte Stärke einfach per Tastendruck eingestellt. Die zuschaltbare Oszillation und der verstellbare Neigungswinkel optimieren die Luftzirkulation. Der Ventilator lässt sich mit dem praktischen Tragegriff am Gehäuse problemlos transportieren.
UNOLD Silverline 86825 - Lüfter - zum Aufstellen - 40 cm - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Lüfter
Funktionen
Kühlend
Besondere Merkmale
Tragegriff enthalten
Luftstromsteuerung
Horizontaler Schwenk, einstellbarer Neigungskopf
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.1 cm
Tiefe
41.8 cm
Höhe
133 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
50 W
Spannung
220 - 240 V / 50 Hz
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Ventilator Detail
Lüfterdurchmesser
40 cm
Klingen Farbe
Silber
Klingenanz.
5
... > DCI > DCI > weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe: stand-ventilator 40cm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,205*
€ 76,40395
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,155*
€ 72,77445
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,255*
€ 70,51345
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,025*
€ 70,23975
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,14*
€ 58,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.