| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7527102 Herst.-Nr.: MQUE2ZM/A EAN/GTIN: 0190198531704 |
| |
|
| | |
| Dieses USB-2.0-Kabel verbindet iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector zum Synchronisieren und Laden mit dem USB-Anschluss deines Computers. Oder du verbindest es zum Aufladen über eine Steckdose mit dem Apple USB Power Adapter (Netzteil). Apple - Lightning-Kabel - USB männlich zu Lightning männlich - 1 m - weiß Weitere Informationen: Allgemein | Farbe | Weiß | | Produktzertifizierungen | USB / USB 2.0 | | Länge | 1 m | | Kabeltyp | Lightning-Kabel | | Unterstützte Schnittstellen | Lightning / USB 2.0 | | Empfohlene Verwendung | Mobiltelefon, Tablet, digitaler Player | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A - männlich | | Stecker (zweites Ende) | Apple Lightning - männlich |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |