|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1006-7524106 Herst.-Nr.: s12 b EAN/GTIN: 4260258612127 |
| |
|
|  |  |
 | Das sDock Pro hält das iPad Pro sicher an der Wand sowohl im Hoch- als auch Querformat. smart things sDock Pro - Klammer - für Tablett - verriegelbar - eloxiertes Aluminium, verstärkter Kunststoff - Schwarz - Wandmontage Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 12 cm |  | Tiefe | 2 cm |  | Höhe | 35.3 cm |  | Gewicht | 750 g |  | Farbe | Schwarz |  | Material | Eloxiertes Aluminium, verstärkter Kunststoff |  | Packungsinhalt | 2 Schlüssel, USB-Kabel | Möbel für audiovisuelle Geräte | Typ | Klammer |  | Empfohlene Verwendung | Tablett |  | Verriegelbar | Ja |  | Platzierung/Montage | Wandmontage |  | Schloßart | Schlüssel | Details zu Abmessungen & Gewicht | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 13.4 cm x 3.3 cm x 37.8 cm / 1000 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |