Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED LENSER Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7508471
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     7784
EAN/GTIN:
     4029113778404
Leistungsstarker Lithium-Ionen-Akku, bis zu 1000 mal wiederaufladbar. Die richtige Power für die SEO Stirnlampe.
LED LENSER - Batterie - Li-Ion - 880 mAh - für SEO Series SEO3, SEO5, SEO7R
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Batterie
Entwickelt für
Leuchte
Herstellergarantie
Service und Support
5 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
880 mAh
Bereitgestellte Spannung
3.7 V
Stromversorgungsgerät
Eingangsanschlüsse
5-poliger Micro-USB Typ B
Menge Eingangsstecker
1
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Ledlenser SEO Series SEO3, SEO5, SEO7R
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,27*
  
Preis gilt ab 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 80 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.