Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer LR 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7500076
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     LR 200
EAN/GTIN:
     4211125660024
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Beurer LR 200 - Luftreiniger - zum Aufstellen
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Filtertyp
Kohlefilter, HEPA-Filter, Vorfilter
Luftmenge
110 m3/h
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 15 m²
Geschwindigkeitsstufen
Voreinstellungen
Luftreiniger Art
Konsole
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
WEEE
Abmessungen und Gewicht
Breite
27.3 cm
Tiefe
17.5 cm
Höhe
30 cm
Gewicht
2.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
60 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
8 Std.
Lüftergeschwindigkeits-Einstellungen Anz.
3
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 374,34*
€ 445,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 352,62*
€ 419,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,53*
€ 394,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,28*
€ 369,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.