Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Computer Module ECMG3-i5


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7483976
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E401558
EAN/GTIN:
     0815335026812
Elo Computer Module ECMG3-i5 - Digital Signage-Player - 4 GB RAM - Intel Core i5 - SSD - 128 GB - Windows 10 IoT LTSB 64-bit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
42.8 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
3.12 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Windows 10 IoT LTSB 64-bit Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i5
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
3.6 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I5-6500
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
4 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, CB, FCC, AS/NZS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 530
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
41.9 cm
Transporttiefe
53.5 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
4.75 kg
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Arbeitsspeicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 855,04*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 941,95*
€ 1.120,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 939,09*
€ 1.117,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 900,99*
€ 1.072,18
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 877,05*
€ 1.043,69
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 855,04*
€ 1.017,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.