Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Computer Module ECMG3-i3


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7483964
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E400775
EAN/GTIN:
     0815335026775
Elo Computer Module ECMG3-i3 - Digital Signage-Player - 4 GB - Intel Core i3 - SSD - 128 GB - Windows 7 Professional 64 Bit
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
30 cm
Tiefe
42.8 cm
Höhe
3.7 cm
Gewicht
3.12 kg
Gerätetyp
Digital Signage-Player
Schnittstellen
USB 2.0, Gigabit Ethernet, USB 3.0
Schlüsselfunktionen
Digitaler Audio-Player, digitaler Fotobetrachter, digitaler Video-Player
OS im Lieferumfang
Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit-Edition
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ
Core i3
Installierte Anzahl
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Hersteller
Intel
Prozessornummer
I3-6100
RAM
Technologie
DDR4 SDRAM
Installierte Anzahl
4 GB
Max. unterstützte Größe
32 GB
Anz. Steckplätze
2
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL, VCCI, cUL, CB, FCC, AS/NZS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80% (nicht kondensierend)
Konnektivität
Verbindungen
HDMI-Ausgang ¦ 2 x USB 3.0 ¦ 2 x USB 2.0 ¦ LAN (Gigabit Ethernet) ¦ Audio-Ausgang - Mini-Klinkenstecker ¦ Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Videoausgang
Grafikprozessor
Intel HD Graphics 530
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
41.9 cm
Transporttiefe
53.5 cm
Transporthöhe
13 cm
Transportgewicht
4.75 kg
Speicher / Speicherkapazität
Speicherlaufwerkkapazität
128 GB
Speicherlaufwerk-Formfaktor
2.5" (6.4 cm)
Digitalspeicher
Kapazität
128 GB
Speicherlaufwerktyp
SSD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 744,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 823,44*
€ 979,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 818,77*
€ 974,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 795,82*
€ 947,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 777,85*
€ 925,64
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 744,52*
€ 885,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.