Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weber Holzkohlebriketts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7472907
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     17591
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grill-Brikett
Grill-Holzkohle
Grill-Kohle
Grillbrikett
Verwende für das beste Stück Fleisch nur den besten Brennstoff. Die Briketts von Weber sorgen für einen guten Start. Denn sie lassen sich schnell und einfach entzünden und bieten bis zu drei Stunden kräftige Glut. Die Briketts werden aus vollkommen natürlichen Inhaltsstoffen und ohne den Einsatz von Chemikalien hergestellt - für ein unverfälschtes Aroma.
Weber - Holzkohlebriketts - für BBQ-Grill
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Holzkohlebriketts
Für
BBQ-Grill
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
8 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
64 cm
Tiefe (Versand)
28 cm
Höhe (Versand)
17 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,38*
€ 27,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.