Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERRATEC Holzeins


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7393485
Hersteller:
     Terratec
Herst.-Nr.:
     219731
EAN/GTIN:
     4040895002037
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Im Wohnzimmer, Büro oder im Meeting - der schicke Ständer aus Echtholz bringt iPhone und iPad in die perfekte Position. Videos, Fotos und Präsentationen können so auch mit mehreren Zuschauern bequem angesehen werden. Das Holz-Design und die Kork-Füße sind nicht nur stylisch, sondern sorgen auch für einen sicheren Halt.
TERRATEC Holzeins - Tischständer für Handy, Tablet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
15 cm
Tiefe
16.5 cm
Höhe
11.5 cm
Gewicht
163 g
Produkttyp
Tischständer
Produktmaterial
Holz
Bestimmt für
Handy, Tablet
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,65*
€ 29,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.