Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer BM 77 Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7381076
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     65832
EAN/GTIN:
     4211125658328
Suchbegriffe:
Blutdruck-Messgerät
Blutdruckmesser
Blutdruckmessgerät
Sphygmomanometer
Beurer BM 77 Bluetooth - Blutdruckmessgerät - schnurlos
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blutdruckmessgerät - schnurlos
Kategorie
Gesundheitsüberwachung
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Akku x 4 ¦ Aufbewahrungsbeutel
Kennzeichnung
ESH
Display
Typ
LCD-Bildschirm
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.5 cm
Tiefe
11.7 cm
Höhe
5 cm
Energieversorgung
Spannung
1.5 V
Batterietyp
AAA
Automatische Abschaltung
Ja
Stromquelle
Batterie
Anzahl benötigter Batterien
4
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Speicher
60 Resultate-Speicher, 2 Benutzer Speicher
Indikatoren
Arhythmie, Batteriewechsel, Ruhephase, Bluetooth
Smartphone-kompatibel
Ja
Blutdruckmessgeräte
Stil
Oberarm
Betrieb
Automatik
Manschettengröße
24-40cm
Automatischer Zeit/Datum Stempel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 286,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,64*
€ 401,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,55*
€ 390,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,02*
€ 340,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.