Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - Ständer für Kopfhörer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7372974
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     AA0105
EAN/GTIN:
     4052792046144
Suchbegriffe:
CD-Rack
CD-Ständer
DVD-Rack
DVD-Ständer
Der Aluminium Kopfhörer-Halter von LogiLink sorgt für ein elegantes Design und schafft mehr Platz bei einem beengten Arbeitsplatz.
LogiLink - Ständer für Kopfhörer
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.8 cm
Tiefe
10 cm
Höhe
27.6 cm
Gewicht
235 g
Produkttyp
Ständer
Produktmaterial
Aluminium
Bestimmt für
Kopfhörer
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7869756
ab € 1,86*
Sonstiges
Speaka
SP-7870716
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.