Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion AG13-BP2 Batterie 2 x LR44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-141228
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     12050213
EAN/GTIN:
     4260216454615
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Camelion AG13-BP2 - Batterie 2 x LR44 - Alkalisch - 138 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.54 cm
Gewicht
1.9 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
1.16 cm
Batterie
Typ
LR44
Technologie
Alkalisch
Kapazität
138 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
Quecksilberfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
249
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,51*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,74*
€ 1,20*
7 Tage
23
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,21*
€ 10,55*
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.