Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion AG6-BP2 Batterie 2 x LR69


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-1508473-BP
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     12050206
EAN/GTIN:
     4260216454820
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Camelion AG6-BP2 - Batterie 2 x LR69 - Alkalisch - 30 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.215 cm
Gewicht
0.57 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.95 cm
Batterie
Typ
LR69
Technologie
Alkalisch
Kapazität
30 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
Quecksilberfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
104
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,445*
€ 0,80*
1 Tag
104
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,53*
€ 0,87*
5
pro Packung
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 1,52*
6 Tage
10
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 3,62*
€ 5,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 0,80*
€ 0,952
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,63*
€ 0,7497
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,565*
€ 0,67235
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,505*
€ 0,60095
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,445*
€ 0,52955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 1,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,73*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.