Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camelion AG3-BP2 Batterie 2 x LR41


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     2LRDH-141226
Hersteller:
     Camelion Batterien
Herst.-Nr.:
     12050203
EAN/GTIN:
     4260216454806
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Camelion AG3-BP2 - Batterie 2 x LR41 - Alkalisch - 28 mAh
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
0.36 cm
Gewicht
0.6 g
Produkttyp
Batterie
Durchmesser
0.79 cm
Batterie
Typ
LR41
Technologie
Alkalisch
Kapazität
28 mAh
Bereitgestellte Spannung
1.5 V
Mitgelieferte Anzahl
2
Merkmale
Quecksilberfrei
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2LRDH
33
10
pro Paket
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,06*
10
pro Paket
€ 5,00*
ab € 0,953*
€ 1,363*
10
pro Paket
€ 3,90*
ab € 1,514*
€ 1,514*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 5,99*
ab € 1,43*
€ 2,15*
23 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,50*
ab € 1,59*
€ 2,27*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,06*
€ 1,2614
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,74*
€ 0,8806
pro Paket
1 Paket enthält 2 Packungen (ab € 0,37* pro Packung)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansmann
5015332
ab € 0,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.