Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De'Longhi CGH 1020D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7324050
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     CGH 1020D
EAN/GTIN:
     8004399790483
Suchbegriffe:
Kontakt-Grill
Kontaktgrill
de longhi kontaktgrill
kontakt grill
Der MultiGrill von De'Longhi ist ein hochwertiger Elektro-Grill und ermöglicht dank durchdachter Funktionen und hoher Leistung perfekte Ergebnisse. Mit 2 Grillplattensets, die beide mit einem eingebetteten Heizelement ausgestattet sind, kann so gut wie jedes Lebensmittel optimal zubereitet werden – durch hohe Präzision sogar bei höchsten Temperaturen. Mit dem MultiGrill gelingen Fleisch und Fisch, Gemüse und Käse, Sandwiches und andere Leckereien einfach perfekt. Der MultiGrill ist mit einer elektrischen Temperaturregelung ausgestattet, die eine sehr präzise und konstanteWärmeverteilung über die gesamte Fläche gewährleistet. Zwei Thermostate regeln die Temperatur der oberen und unteren Grillplatte unabhängig voneinander. Die „Sear“-Funktion eignet sich perfekt zum scharfen Anbraten: das Fleisch wird optimal versiegelt und bleibt so innen zart und saftig.
De'Longhi CGH 1020D - Grill/Blech - elektrisch - 851 qcm - rostfreier Edelstahl
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Grill/Blech - elektrisch
Spülmaschinenfest
Entfernbare Teile
Verschiedenes
Farbe
Rostfreier Edelstahl
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
2 x Grillteller (37 x 46 cm) ¦ Fettfangschale ¦ Spatel
Abmessungen und Gewicht
Breite
45.8 cm
Tiefe
34.3 cm
Höhe
18.5 cm
Gewicht
6.9 kg
Energieversorgung
Stromverbrauch
2000 W
Spannung
220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Automatische Abschaltung
Ja
Ein/Aus Schalter
Ja
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Steuerungstyp
Elektronisch
Indikatoren
Ja
Grills
Antihaftbeschichtung
Ja
Grillfläche
851 qcm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,34*
€ 237,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,80*
€ 213,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,49*
€ 188,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.