Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Kramer Yarden VT-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7323803
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     60-000078
EAN/GTIN:
     7291063083229
Kramer Yarden VT-2 - Lautsprecher - für PA-System - 10 Watt - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Weiß
Produkttyp
Lautsprecher - für PA-System
Besonderheiten
Vibrationslautsprecher-Technologie
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Magnetischer Lautsprechergrill
Verbindungen
Anschlusstyp
Lautsprechereingang (zum Drücken x 2)
Lautsprechersystem
Empfindlichkeit
80 dB
Lautsprechertyp
Passiv
Überkreuzungsfrequenz
100Hz
Empfohlene Aufstellung
In Wand befestigt, wandbefestigt, unter-dem-Tisch
Abnehmbare Gitter
Ja
Frequenzgang
20 - 20000 Hz
Nennimpedanz
8 Ohm
Integrierter Transformator
70V/100V- oder 8 Ohm-Betrieb
Max. Ausgangspegel (max. SPL)
90 dB
Frequenzgang (-3 dB)
20 - 3000 Hz
Dauerstrom
10 Watt
Spitzenleistung
30 Watt
Einzelheiten des Lautsprechersystems
Treiberdetails
Lautsprecher: Breitbandtreiber - 118 x 81 mm - ABS 757
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
18 cm
Transporttiefe
14.5 cm
Transporthöhe
10.5 cm
Transportgewicht
474 g
Maße und Gewicht
Breite
13.7 cm
Tiefe
10.2 cm
Höhe
6 cm
Gewicht
385 g
... > DCI > Audio > Lautsprecher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 101,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,98*
€ 152,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,66*
€ 140,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,31*
€ 120,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.