Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes AeraMax Baby DB55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7317740
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9401801
EAN/GTIN:
     0043859681723
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Fellowes AeraMax Baby DB55 - Luftreiniger - zum Aufstellen - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Zum Aufstellen
Farbe
Weiß
Produkttyp
Luftreiniger
Funktionen
Reinigend
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Filtertyp
True HEPA-Filter, Kohlefilter
Empfohlener Raumbereich
Bis zu 18 Quadratmeter
Herstellergarantie
Garantie
3 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
AHAM, ECARF
Abmessungen und Gewicht
Breite
33.02 cm
Tiefe
18.1 cm
Höhe
52.07 cm
Gewicht
4.49 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
38.1 cm
Tiefe (Versand)
28.58 cm
Höhe (Versand)
57.79 cm
Gewicht (Versand)
6.25 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Filter-Kontrollleuchte
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,22*
€ 231,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,07*
€ 228,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,23*
€ 221,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,87*
€ 189,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.