Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AXIS 2N SIP Mic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7311107
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01208-001
EAN/GTIN:
     8595159511863
Suchbegriffe:
Grenzflächenmikrofone
Grenzflächenmikrophone
Konferenzmikrofon
Mono-Mikrofone
Die 2N SIP Mic ist eine komplette Zweiwegemikrofon-Konsole in einer Einheit. Zum Lieferumfang gehören ein hochwertiges Schwanenhalsmikrofon, zwölf konfigurierbare Tasten und ein integrierter Server für die Audioverwaltung. Sie benötigen weder einen separaten Server noch einen Zeitgeber, denn alles Erforderliche ist bereits in der Konsole enthalten. Die Konsole 2N SIP Mic lässt sich über ein Standardnetzwerk mit PoE leicht in Ihre AXIS-Netzwerklautsprecheranlage integrieren.
AXIS 2N SIP Mic - Dispatch-Konsole - mit Stereolautsprecher - SIP v2, RTP
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Dispatch-Konsole
Integrierte Komponenten
Stereolautsprecher
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Verbindungen
Audio Line In / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Audio Line Out / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Mikrofonbuchse / Mini-Phone 3,5 mm ¦ Netzwerk / RJ-45
Telefonmerkmale
Anz. programmierbare Tasten
12
Abmessungen & Gewicht (Basis)
Breite
20.9 cm
Tiefe
6.5 cm
Höhe
14.3 cm
IP-Telefonie
Voice Codecs
G.722, G.711u
Anz. Netzwerkanschlüsse
1 x Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
VoIP-Protokolle
SIP v2, RTP
VoIP
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.042,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.135,13*
€ 1.350,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.128,52*
€ 1.342,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.101,48*
€ 1.310,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.076,98*
€ 1.281,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.042,78*
€ 1.240,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.