Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic NN-GD38 Mikrowellenofen mit Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7310638
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     NN-GD38HSGTG
EAN/GTIN:
     5025232869770
Suchbegriffe:
Kombi-Mikrowelle
Mikrowelle mit Grill
Combidämpfer
Heißluftdämpfer
Mit der Grill-Kombi-Mikrowelle NN-GD38 ermöglicht Panasonic den Einstieg ins gesunde Dampfgaren. Der Dampfgarer macht aus dieser Inverter-Mikrowelle ganz einfach ein cleveres Dampfgargerät. Mit der praktischen Pizzapfanne werden herrlich knusprige Pizzen, Flammkuchen oder Fleisch ganz einfach in der Mikrowelle zubereitet.
Panasonic NN-GD38 - Mikrowellenofen mit Grill - 23 Liter - 1000 W - Edelstahl/Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Farbe
Edelstahl/Schwarz
Produkttyp
Mikrowellenofen mit Grill
Grill-Leistung
1000 W
Mikrowellenkapazität
23 Liter
Drehtellerdurchmesser
28.5 cm
Max. Mikrowellenleistung
1000 W
Mikrowellen-Kochprogramme
Chaos Defrost, Turbo Defrost, 8 Dampf-Funktionen, 17 automatische Kochfunktionen, Quartzgrill, 3 Kombi-Funktionen
Hohlraummaße
31.5 cm x 35.3 cm x 17.8 cm
Drehteller
Ja
Garraumbeschichtung
Acryl
Verschiedenes
Sicherheitsmerkmale
Kindersicherheit
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Pizzateller ¦ Dampfstation ¦ Rund-Rack
Display
Typ
Digital
Abmessungen und Gewicht
Breite
48.8 cm
Tiefe
39.5 cm
Höhe
27.9 cm
Gewicht
10 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)
53.5 cm
Tiefe (Versand)
42 cm
Höhe (Versand)
33 cm
Gewicht (Versand)
12.5 kg
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Steuerungstyp
Berührungsempfindlich
Anz. Leistungsstufen
6
Steuerelemente
Drehrad
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,08*
€ 285,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,22*
€ 270,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,29*
€ 260,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,56*
€ 238,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.