Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher GWH2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7304244
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     1052103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chinaherd
Wokherd
chinaherd
Bartscher GWH2 - Gaskochfeld - 2 Kochfelder - Breite: 90 cm - Tiefe: 60 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gaskochfeld - 2 Kochfelder
Art der Gasversorgung
Erdgas, Geringer Gasdruck
Art der Energieversorgung
Gas
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Wok-Untersatz x 2 ¦ Untergestell mit Regalboden
Abmessungen und Gewicht
Breite
90 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
96 cm
Gewicht
58 kg
Energieversorgung
Max. Leistung
23000 W
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Position von Herdplatten-Einstellelementen
Vorderseite
Funktionen des Kochfelds
Kochfeld Details
2 x Gas - 11500 W
Heizelementtyp
Gas
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.746,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.909,94*
€ 2.272,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.886,98*
€ 2.245,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,46*
€ 2.156,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.771,39*
€ 2.107,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.746,63*
€ 2.078,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.