Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2N Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7251769
Hersteller:
     2N
Herst.-Nr.:
     914423E
EAN/GTIN:
     k.A.
Es muss eine stabilisierte 24-V/2-A-Stromquelle verwendet werden in dem Fall, dass keine Stromversorgung über PoE erfolgt.
2N - Netzteil - 2 A - für 2N SIP Speaker Horn
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Netzteil
Entwickelt für
Lautsprecher
Stromversorgungsgerät
Geleistete Netzspannung
DC 24 V
Elektrischer Strom max.
2 A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
2N SIP Speaker Horn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,85*
€ 75,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,71*
€ 73,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.