Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saro TS95C61LNE Herd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7249631
Hersteller:
     Saro
Herst.-Nr.:
     3311155
EAN/GTIN:
     4017337033317
Saro TS95C61LNE - Herd - freistehend - Breite: 90 cm - Tiefe: 60 cm - Höhe: 85 cm - Klasse B
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Freistehend
Produkttyp
Herd - Gas & Strom
Gesamtkapazität des Ofens (netto)
117 Liter
Hersteller
Saro
Modell
TS95C61LNE
Herdgröße
Groß
Energie Effizienzklasse
Klasse B
Türtyp
Glastür
Oberflächenfarbe
Edelstahl
Verschiedenes
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör
Backblech ¦ Backblech
Gitter-Material
Gusseisen
Abmessungen und Gewicht
Breite
90 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
85 cm
Hohlraummaße
76 cm x 47 cm x 40 cm
Energieversorgung
Stromverbrauch
3500 W
Spannung
230 V
Energieverbrauch (natürlicher Konvektionsmodus)
1.23 kWh
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Gewicht (Versand)
84 kg
Kochfelder
Kochfeldoberfläche
Rostfreier Edelstahl
Kochfeld Details
1 x Gas - 1000 W ¦ 2 x Gas - 1750 W ¦ 1 x Gas - 3000 W ¦ 1 x Gas - Wok - 4250 W
Kochfeldtyp
Gaskochfeld - 5 Kochfelder
Heizelementtyp
Gas
Einstellungen, Steuerungen & Anzeigen
Timer
Ja
Backofen
Backofentyp
Elektroofen - Multifunktionsofen - 117 Liter
Grill-Leistung
2700 W
Anzahl der Garstufen des Geräts
11
Türöffnungstyp
Herunterklappbare Tür
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus)
1.23 kWh
Energieverbrauch pro Zyklus (konventioneller Modus mit Lüfter)
1.21 kWh
Ofenfenster
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.020,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,26*
€ 1.394,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,07*
€ 1.380,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,28*
€ 1.312,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.066,82*
€ 1.269,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.020,81*
€ 1.214,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.