Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 405 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7243237
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05601405
EAN/GTIN:
     4029547014260
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Mit dem Thermo-Anemometer Testo 405i mit Smartphone-Bedienung aus der Testo Smart-Probes-Reihe sind Sie für Messaufgaben in Lüftungskanälen gerüstet. Mühelos bestimmen Sie mit dem Anemometer Luftgeschwindigkeit, Temperatur und Volumenströme. Das Testo 405i eignet sich darüber hinaus, um Luftgeschwindigkeit in Räumen zu messen. Praktisch, wenn Sie beispielsweise undichte Fenster lokalisieren wollen.
Testo 405 i - Thermo-Windgeschwindigkeitsmesser
Weitere Informationen:
Allgemein
Erforderliches Betriebssystem
Apple iOS 8.3 und höher, Android 4.3 oder höher
Produkttyp
Thermo-Windgeschwindigkeitsmesser - Außenbereich
Messfunktionen
Temperatur, Windgeschwindigkeit, Windaufkommen
Thermometerskala
Celsius
Unterstützte Hostgeräteplattform
iOS, Android
Netzwerk
Data Link Protocol
Bluetooth 4.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Batterie
Formfaktor
Typ AAA
Erforderliche Anzahl
3
Abmessungen und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
3 cm
Höhe
4.1 cm
Wettermessung
Parameter
Temperatur: -20 °C zu 60 °C - Auflösung: 0.1 °C - Genauigkeit: +/- 0,5 Grad ¦ Windgeschwindigkeit: 0 m/s zu 30 m/s - Auflösung: 0.01 m/s - Genauigkeit: +/- (0,1 m/s + 5 %) (0 - 2 m/s); +/- (0,3 m/s + 5 %) (2 -15 m/s)
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 98,61* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,64*
€ 136,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,17*
€ 133,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,91*
€ 126,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,28*
€ 120,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,88*
€ 114,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.