Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Ceremony Album


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7221621
Hersteller:
     Exacompta Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     16944E
EAN/GTIN:
     3130630169444
Suchbegriffe:
Foto-Album
Foto-Ringbuch
Fotoalbum
Fotoringbuch
Exacompta Ceremony - Album - Schwarz x 1
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
37.2 cm
Tiefe
2.7 cm
Höhe
29.8 cm
Gewicht
1.289 kg
Produkttyp
Album x 1
Seiten und Hüllen
Farbe
Schwarz
Merkmale
Schutzblatt
Format
14,6 x 11,4 in (37 x 29 cm)
Archivierungsspeicher
Unterkategorie
Archiv, Präsentation
Empfohlener Einsatzbereich
Druck
Fotoalben
Merkmale
Verschraubt
Einbandmaterial
Gewebe
Einbandfarbe
Schwarz
Anzahl Bilder
160
Kapazität (Seiten)
40
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,41*
€ 27,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
16810E
ab € 6,09*
Zubehör
Exacompta
16812E
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.