| |
|
| Artikel-Nr.: C1006-7166252 Herst.-Nr.: ASM8010 EAN/GTIN: 8712184035991 |
| |
|
| | |
| Bestron FUNCOOKING ASM8010 - Sandwichmaker / Waffeleisen / Grill - 760 W Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Sandwichmaker / Waffeleisen / Grill - Backplatte für mehrere Pfannkuchen | | Besonderheiten | Abnehmbare Platten, vertikaler Speicher, automatische Temperatursteuerung, Kapazität 2 Sandwiches, Verwendungsbereitschaftsanzeige | | Oberflächenbeschichtung | Antihaftbeschichtung | | Anzahl der Waffeln | Für bis zu 2 Waffeln | | Hohlräume Anzahl | Bis zu 2 Waffeln | Herstellergarantie | Garantie | 5 Jahre | Verschiedenes | Äußere Merkmale | Edelstahlgehäuse, Anti-Rutsch-Füße, wärmeisoliertes Gehäuse | | Kennzeichnung | Directive 2004/108/EC, Directive 2006/95/EC | Energieversorgung | Stromverbrauch | 760 W | | Spannung | 220 - 240 V / 50/60 Hz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |