Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik XX Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7160087
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC6FXX-B
EAN/GTIN:
     7613187000089
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Die XX Serie ist die nächste Generation des weltweit akzeptierten Standards von XLR Kabelsteckern. Der Nachfolger der X Serie bietet verschiedene Features, die den Stecker noch verlässlicher machen. Die Kabelstecker sind nun einfacher zu montieren, die Kontakte sind noch robuster und auch die Kabelzugentlastung wurde verbessert.
Neutrik XX Series - Audio-Stecker - XLR6 weiblich
Weitere Informationen:
Allgemein
Besonderheiten
Farbcodierte Anschlüsse, eingerastet, Zugentlastung, gold- über nickelbeschichtete Anschlüsse, Lötversion, verchromtes Gehäuse
Kabeltyp
Audio-Stecker
Beschichteter Stecker
Gold
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 94 HB, IEC 61076-2-103, IP40, IEC 68-2-20
Konnektivität
Anschluss
6-poliger XLR - weiblich
... > DCI > CE-Optionen > Kabel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.