Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Panorama The Fez


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7154058
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPE-7-27
EAN/GTIN:
     5019738279768
Panorama The Fez - Antenne - Mobiltelefon - 6 dBi
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
11.5 cm
Tiefe
11.5 cm
Höhe
7 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Bestimmt für
Mobiltelefon
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x Antennenkabel - 0.3 m
Antenne
Kompatibilität
LTE, WiMAX, WLAN 2.4 GHz, 2G, 3G, 4G
Funktionen
Wetterfest
Scheinwiderstand
50 Ohm
Frequenzbereich
698 - 960 MHz, 1710 - 2700 MHz
Max. Leistung
50 Watt
Antennengewinn
6 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
1 x Antenne - SMA
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,44*
€ 86,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,38*
€ 77,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,36*
€ 75,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.