Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Artikel

Panorama Sharkee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7154049
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     GPSD-7-27
EAN/GTIN:
     5019738214554
Panorama Sharkee - Antenne - Navigation, Mobiltelefon, Radio - 5 dBi - ungerichtet
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.1 cm
Höhe
5 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Antenne
Länge / Max. Länge
17.2 cm
Bestimmt für
Navigation, Mobiltelefon, Radio
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Antennenkabel - 30 cm
Antenne
Kompatibilität
GPS, GLONASS, 2G, 3G, 4G, BeiDou, GALILEO
Funktionen
Vertikal polarisiert, rechtsdrehende Polarisation (RHCP)
Richtwirkung
Ungerichtet
Frequenzbereich
1.71 - 2.17 GHz, 698 - 960 MHz, 1562 - 1612 MHz, 2500 - 3800 MHz
Antennengewinn
5 dBi
Geleisteter Anschluss
Art
2 x Antenne - SMA ¦ 1 x GPS-Antenne - FME
... > DCI > CE-Optionen > Antennen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,63*
€ 192,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,61*
€ 187,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,52*
€ 175,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,66*
€ 166,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,51*
€ 150,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.