Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bresser Spezial Zoomar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7140608
Hersteller:
     Meade Instruments
Herst.-Nr.:
     1663550
EAN/GTIN:
     4007922142005
Suchbegriffe:
Feldstecher
Fernglas
bresser fernglas
feldstecher
Der Name ist Programm! Das BRESSER Spezial-Zoomar 7-35 x 50 Fernglas liefert eine faszinierend scharfe Bilddarstellung. Durch die speziell aufeinander abgestimmten Okularsysteme ist die variable Vergrößerung über den Zoom-Hebel stufenlos einstellbar. Dank der FMC-vergüteten BaK-4 Optik werden auch in hohen Vergrößerungsbereichen noch randscharfe und brillante Bilder erzielt. Die griffige, ergonomische Gummiarmierung sorgt für ruhigen Halt. Natürlich ist der Anschluss eines Stativs bei diesen Modellen optional möglich. Den zum Anschluss notwendigen Stativ-Adapter erhalten Sie gratis dazu!
Bresser Spezial Zoomar - Fernglas 7-35 x 50 - Zoom - Porro
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
20.2 cm
Höhe
6.3 cm
Länge
20 cm
Optisches System
Fernglas
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragegurt, Schutzhülle
Optisches System
Fokuseinstellung
Manuell
Vergrößerung
7-35 x
Vergütung
Vollbeschichtet (Mehrfachbeschichtung)
Objektivdurchmesser
50 mm
Besondere Funktionen
Zoom
Prismensystem
Porro
Fokussystem
Zentraler Fokus
Relative Helligkeit
51
Dämmerungsfaktor
18.7
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 96,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,29*
€ 132,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,94*
€ 127,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,13*
€ 126,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.