Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dicota Anti-glare Filter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1006-7134010
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31332
EAN/GTIN:
     7640158665428
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Die DICOTA Schutzfolie erfüllt vielseitige Aufgaben: Schützt das Display gegen Kratzer, reduziert die lästigen Fingerabdrücke und ist leicht zu montieren. Das hochauslösende Display wird zudem entspiegelt und sorgt für klare Sicht. Die Screen Protector Folie ist dafür Ihre erste Wahl. Die Screen Protectors von DICOTA werden mit modernsten Präzisionsmaschinen hergestellt und mit höchster Zuverlässigkeit auf die passende Größe zugeschnitten. Eine perfekte Passgenauigkeit ist garantiert. Die Montage des Protectors ist äußerst einfach. Sie wird innert wenigen Sekunden auf das Display aufgeklebt und verrichtet sogleich ihre Dienste. Keine Kratzer mehr, weniger lästige Fingerabdrücke und eine hohe Entspiegelung Ihres Tablets. Sie kann jederzeit und ohne jegliche Rückstände einfach entfernt werden. Zählen Sie auf ein Deutsches Qualitätsprodukt, einfach und handlich in der Anwendung.
DICOTA Anti-glare Filter - Bildschirmschutz für Handy - Folie - durchsichtig - für Samsung Galaxy A3 (2017)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6 cm
Höhe
12.8 cm
Gewicht
20 g
Farbe
Durchsichtig
Produkttyp
Bildschirmschutz - Folie
Produktmaterial
PET
Schutz
Kratzfest, unempfindlich gegen Fingerabdrücke
Dicke
1 mm
Bestimmt für
Handy
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Samsung Galaxy A3 (2017)
... > DCI > CE-Optionen > Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,14*
€ 19,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.